Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO400LKLPU Rad, PU (pannensicher), Stahlblechfelge mit Kugellager, 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Luftrad (Stahlblechfelge, Kugellager & Rillenprofil)
Exemplarische Darstellung: Luftrad (Stahlblechfelge, Kugellager & Rillenprofil)
Artikel-Nr.:
     955-RO 400 L KL PU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 400 L KL PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Eigenschaften: Gute Stoßdämpfung, bodenschonend, geringster Rollwiderstand bei schlechten Böden. *Felge schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
PU (pannensicher)
Felge:
Stahlblechfelge mit Kugellager
Raddurchmesser (± 3%):
400 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
300 KG
Radbreite:
100 MM
Radbohrung:
25 MM
Nabenlänge:
75 MM
Profil:
Rille
Gewicht:
3,2 KG
Weitere Suchbegriffe: RO400LKLPU, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Luftbereifte Rollen, Räder und Rollen, Rollen, Rollen mit Luftbereifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,33*
€ 241,9627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,60*
€ 238,714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,14*
€ 231,0266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,99*
€ 227,2781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,68*
€ 195,9692
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.