Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO260LKURPU Rad, PU (pannensicher), Kunststofffelge mit Rollenkorblager, 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Luftrad (Kunststofffelge, Rollenkorblager & Rillenprofil)
Exemplarische Darstellung: Luftrad (Kunststofffelge, Rollenkorblager & Rillenprofil)
Artikel-Nr.:
     955-RO 260 L KU R PU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 260 L KU R PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad d260mm
Eigenschaften: Gute Stoßdämpfung, bodenschonend, geringster Rollwiderstand bei schlechten Böden. *Felge schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
PU (pannensicher)
Felge:
Kunststofffelge mit Rollenkorblager
Raddurchmesser (± 3%):
260 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
170 KG
Radbreite:
85 MM
Radbohrung:
20 MM
Nabenlänge:
75 MM
Profil:
Rille
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, RO260LKURPU, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Luftbereifte Rollen, Räder und Rollen, Rollen, Rollen mit Luftbereifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,04*
€ 122,6176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,47*
€ 120,7493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,17*
€ 115,6323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,8715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,53*
€ 95,8307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.