Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO250PU Rad für Polyurethan-Schwerlastrolle, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schwerlastrolle (Gussfelge)
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schwerlastrolle (Gussfelge)
Artikel-Nr.:
     955-RO 250 PU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 250 PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Eigenschaften: Geräuscharmer Lauf, robust und abriebfest sowie schnittfest gegen Metallspäne, beständig gegen viele aggressive Medien. Farbe: orange / bernstein (Durchmesser 100 mm: gelb / beige) Lagerart: Kugellager (2-fach)
Weitere Informationen:
Felge:
Gussfelge
Raddurchmesser (± 3%):
250 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
1600 KG
Radbreite:
75 MM
Radbohrung:
30 MM
Nabenlänge:
82 MM
Gewicht:
10 KG
Weitere Suchbegriffe: RO250PU, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Polyurethan-Rollen, Polyurethan-Schwerlast-Rollen, PUR-Schwerlastrollen, PU-Schwerlastrollen, Räder und Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,97*
€ 193,9343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,53*
€ 191,0307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,92*
€ 184,3548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,87*
€ 178,3453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,26*
€ 153,8194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.