Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO220LKURPU Rad, PU (pannensicher), Kunststofffelge mit Rollenkorblager, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Luftrad (Kunststofffelge, Rollenkorblager & Rillenprofil)
Exemplarische Darstellung: Luftrad (Kunststofffelge, Rollenkorblager & Rillenprofil)
Artikel-Nr.:
     955-RO 220 L KU R PU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 220 L KU R PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 22cm durchmesser
Eigenschaften: Gute Stoßdämpfung, bodenschonend, geringster Rollwiderstand bei schlechten Böden. *Felge schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
PU (pannensicher)
Felge:
Kunststofffelge mit Rollenkorblager
Raddurchmesser (± 3%):
220 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
100 KG
Radbreite:
70 MM
Radbohrung:
20 MM
Nabenlänge:
75 MM
Profil:
Rille
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, RO220LKURPU, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Luftbereifte Rollen, Räder und Rollen, Rollen, Rollen mit Luftbereifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,76*
€ 112,7644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,31*
€ 111,0389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,72*
€ 106,7668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,7204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,70*
€ 87,703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.