Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO201PU Rad für Polyurethan-Schwerlastrolle, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schwerlastrolle (Gussfelge)
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schwerlastrolle (Gussfelge)
Artikel-Nr.:
     955-RO 201 PU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 201 PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Eigenschaften: Geräuscharmer Lauf, robust und abriebfest sowie schnittfest gegen Metallspäne, beständig gegen viele aggressive Medien. Farbe: orange / bernstein (Durchmesser 100 mm: gelb / beige) Lagerart: Kugellager (2-fach)
Weitere Informationen:
Felge:
Gussfelge
Raddurchmesser (± 3%):
200 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
1000 KG
Radbreite:
50 MM
Radbohrung:
25 MM
Nabenlänge:
60 MM
Gewicht:
3,8 KG
Weitere Suchbegriffe: RO201PU, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Polyurethan-Rollen, Polyurethan-Schwerlast-Rollen, PUR-Schwerlastrollen, PU-Schwerlastrollen, Räder und Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,91*
€ 149,8329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,01*
€ 148,7619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,34*
€ 143,2046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,21*
€ 138,2899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,66*
€ 117,4054
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.