Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO180LKUGPU Rad, PU (pannensicher), mit Gleitlager, 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Luftrad (Rillenprofil)
Exemplarische Darstellung: Luftrad (Rillenprofil)
Artikel-Nr.:
     955-RO 180 L KU G PU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 180 L KU G PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Eigenschaften: Gute Stoßdämpfung, bodenschonend, geringster Rollwiderstand bei schlechten Böden. Lagerart: Kunststofffelge mit Gleitlager *Felge schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
PU (pannensicher)
Raddurchmesser (± 3%):
180 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
60 KG
Radbreite:
40 MM
Radbohrung:
20 MM
Nabenlänge:
48 MM
Profil:
Rille
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: RO180LKUGPU, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Luftbereifte Rollen, Räder und Rollen, Rollen, Rollen mit Luftbereifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,3362
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,8007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,0764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,5413
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.