Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO125PU Rad für Polyurethan-Schwerlastrolle, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RO125PU Rad für Polyurethan-Schwerlastrolle, 125mm
RO125PU Rad für Polyurethan-Schwerlastrolle, 125mm
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schwerlastrolle (Aluminiumfelge)
Artikel-Nr.:
     955-RO 125 PU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 125 PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Eigenschaften: Geräuscharmer Lauf, robust und abriebfest sowie schnittfest gegen Metallspäne, beständig gegen viele aggressive Medien. Farbe: orange / bernstein (Durchmesser 100 mm: gelb / beige) Lagerart: Kugellager (2-fach)
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminiumfelge
Raddurchmesser (± 3%):
125 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
450 KG
Radbreite:
50 MM
Radbohrung:
20 MM
Nabenlänge:
60 MM
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: RO125PU, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Polyurethan-Rollen, Polyurethan-Schwerlast-Rollen, PUR-Schwerlastrollen, PU-Schwerlastrollen, Räder und Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,28*
€ 77,6832
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,29*
€ 76,5051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,4706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,6384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,12*
€ 69,1628
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,2977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.