Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO125PULF Polyurethan-Schwerlastrolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schwerlastrolle (Lenkrolle mit Totalfeststeller)
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schwerlastrolle (Lenkrolle mit Totalfeststeller)
Artikel-Nr.:
     955-RO 125 PU LF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 125 PU LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Eigenschaften: Geräuscharmer Lauf, robust und abriebfest sowie schnittfest gegen Metallspäne, beständig gegen viele aggressive Medien. Extra starke Stahlblechgehäuse, ab Ø 200 mm geschweißte Gehäuse, zweifache Kugellagerung im Gabelkopf. Farbe: orange / bernstein (Durchmesser 100 mm: gelb / beige) Lagerart: Kugellager (2-fach)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Felge:
Aluminiumfelge
Raddurchmesser (± 3%):
125 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
450 KG
Radbreite:
50 MM
Bauhöhe (± 2):
178 MM
Plattengröße:
138 x 110 MM
Schraublochentfernung:
105 x 75 / 105 x 80 MM
Schraublochdurchmesser:
11 MM
Ausladung (± 2):
48 MM
Gewicht:
3,4 KG
Weitere Suchbegriffe: pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, RO125PULF, Bockrollen, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Polyurethan-Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,80*
€ 193,732
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,48*
€ 192,1612
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,35*
€ 183,6765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,25*
€ 178,7975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,64*
€ 155,4616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.