Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNMANO14M1215ES Manom.-Reduzierung G 1/4"(AG)-M 12x1,5(IG). 1.4571, 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RNMANO14M1215ES Manom.-Reduzierung G 1/4"(AG)-M 12x1,5(IG). 1.4571, 28mm
RNMANO14M1215ES Manom.-Reduzierung G 1/4"(AG)-M 12x1,5(IG). 1.4571, 28mm
Exemplarische Darstellung: Manometer-Reduzierung mit Sechskant, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RN MANO 14M1215 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN MANO 14M1215 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
*Außengewinde ohne Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Ausführung:
mit Sechskant, metrisch-metrisch & metrisch-zöllig
L:
28 MM
Gewinde außen:
G 1/4"
Gewinde innen:
M 12x1,5
PN:
400 BAR
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, RNMANO14M1215ES, Adapter, Manometer-Reduzierungen, Manometer-Zubehör, Nippel, Reduziernippel (Hydraulik), Reduzierungen, Reduzierungen für Manometer, Zubehör für Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,34*
€ 75,16*
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 59,43*
€ 75,28*
Frei Haus
ab € 60,54*
€ 76,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,5832
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,44*
€ 88,5836
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,6332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,64*
€ 81,6816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,43*
€ 70,7217
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.