Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNMANO1412MS Manom.-Reduzierung G 1/4"(AG)-G 1/2"(IG). Messing, 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Manometer-Reduzierung mit Sechskant, Messing
Exemplarische Darstellung: Manometer-Reduzierung mit Sechskant, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RN MANO 1412 MS
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     RN MANO 1412 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
*Außengewinde ohne Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Ausführung:
mit Sechskant, zöllig-zöllig
L:
41 MM
Gewinde außen:
G 1/4"
Gewinde innen:
G 1/2"
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld reduktion, messing doppelnippel, RNMANO1412MS, Adapter, Manometer-Reduzierungen, Manometer-Zubehör, Nippel, Reduziernippel (Hydraulik), Reduzierungen, Reduzierungen für Manometer, Zubehör für Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,84*
€ 12,16*
Lager 955
676
€ 8,90*
ab € 8,85*
€ 12,18*
€ 3,90*
ab € 10,02*
€ 13,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.