| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RN MANO 1214 MS Herst.-Nr.: RN MANO 1214 MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| *Außengewinde ohne Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Ausführung: | mit Sechskant, zöllig-zöllig | L: | 38 MM | Gewinde außen: | G 1/2" | Gewinde innen: | G 1/4" | PN: | 250 BAR | Gewicht: | 0,095 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, messing doppelnippel, RNMANO1214MS, Adapter, Manometer-Reduzierungen, Manometer-Zubehör, Nippel, Reduziernippel (Hydraulik), Reduzierungen, Reduzierungen für Manometer, Zubehör für Manometer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,29* | € 8,75* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 6,30* | € 8,76* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,12* | € 9,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|