Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNMANO1214ES Manom.-Reduzierung G 1/2"(AG)-G 1/4"(IG). 1.4571, 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RNMANO1214ES Manom.-Reduzierung G 1/2"(AG)-G 1/4"(IG). 1.4571, 38mm
RNMANO1214ES Manom.-Reduzierung G 1/2"(AG)-G 1/4"(IG). 1.4571, 38mm
Exemplarische Darstellung: Manometer-Reduzierung mit Sechskant, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RN MANO 1214 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     RN MANO 1214 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
*Außengewinde ohne Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Ausführung:
mit Sechskant, zöllig-zöllig
L:
38 MM
Gewinde außen:
G 1/2"
Gewinde innen:
G 1/4"
PN:
400 BAR
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, RNMANO1214ES, Adapter, Manometer-Reduzierungen, Manometer-Zubehör, Nippel, Reduziernippel (Hydraulik), Reduzierungen, Reduzierungen für Manometer, Zubehör für Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,21*
€ 82,56*
Lager 955
438
€ 5,90*
ab € 65,30*
€ 82,67*
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 84,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,3773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,74*
€ 97,2706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,22*
€ 91,8918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,7617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,707
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.