Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNM22-38HD Reduziernippel M 22x1,5(AG)-G 3/8"(IG), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit metrischem Gewinde, Messing
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit metrischem Gewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RN M22-38 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN M22-38 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
RNM22-38HD Reduziernippel M 22x1,5(AG)-G 3/8"(IG), Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde außen:
M 22x1,5
Gewinde innen:
G 3/8"
L:
7 MM
SW:
27 MM
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,038 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, stahlrohr reduzierstück, RNM22-38HD, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Reduziernippel, Hydraulik-Adapter, Nippel, Reduzierungen, zöllig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.