| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RN 9/16-9/16 ES Herst.-Nr.: RN 9/16-9/16 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **feststehend Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4571 | Gewinde außen: | UNF 9/16"-18 | Gewinde innen: | UNF 9/16"-18 | PN*: | 275 BAR | Gewicht: | 0,047 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, RN9/16-9/16ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindeverlängerungen, Hochdruck-Reduziernippel, Hydraulik-Adapter, JIC-Gewindeadapter, Nippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,59* | € 206,07* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 172,59* | € 206,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,14* | € 214,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|