Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN7/16-7/8ES Reduziernippel UNF 7/16"-20(JIC-AG)-UNF 7/8"-14(JIC-IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gerade Verschraubung mit JIC-Gewinde (außen / innen), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Gerade Verschraubung mit JIC-Gewinde (außen / innen), 1.4571
Zeichnung: Gerade Verschraubung mit JIC-Gewinde (außen / innen)
Artikel-Nr.:
     955-RN 7/16-7/8 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 7/16-7/8 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **feststehend
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde außen:
UNF 7/16"-20
Gewinde innen:
UNF 7/8"-14
PN*:
210 BAR
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, edelstahl reduktion, reduktion, landefeld reduktion, RN7/16-7/8ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindeverlängerungen, Hochdruck-Reduziernippel, Hydraulik-Adapter, JIC-Gewindeadapter, Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,82*
€ 154,4858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,07*
€ 152,4033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,71*
€ 147,2149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,23*
€ 146,6437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,38*
€ 121,8322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.