Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN518MS Reduziernippel M 5(AG)-G 1/8"(IG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN518MS Reduziernippel M 5(AG)-G 1/8"(IG), Messing
RN518MS Reduziernippel M 5(AG)-G 1/8"(IG), Messing
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RN 518 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 518 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN518MS Reduziernippel M 5(AG)-G 1/8"(IG), Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
M 5
Gewinde innen:
G 1/8"
PN:
16 BAR
L:
12 MM
SW:
14 MM
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld messing reduziernippel, messing doppelnippel, messing reduktion, RN518MS, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,79*
€ 2,77*
Lager 955
4984
€ 8,90*
ab € 1,80*
€ 2,79*
€ 3,90*
ab € 2,03*
€ 3,14*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.