Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN38NPT38GHD Reduziernippel NPT 3/8"(AG)-G 3/8"(IG), Stahl nitriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN38NPT38GHD Reduziernippel NPT 3/8"(AG)-G 3/8"(IG), Stahl nitriert
RN38NPT38GHD Reduziernippel NPT 3/8"(AG)-G 3/8"(IG), Stahl nitriert
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit NPT-Gewinde / G-Gewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RN 38NPT38G HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 38NPT38G HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN38NPT38GHD Reduziernippel NPT 3/8"(AG)-G 3/8"(IG), Stahl nitriert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl nitriert
Gewinde außen:
NPT 3/8"
Gewinde innen:
G 3/8"
PN:
700 BAR
SW:
26 MM
L:
28 MM
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld messing reduziernippel, messing doppelnippel, messing reduktion, RN38NPT38GHD, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Reduziernippel, Hydraulik-Adapter, Messing-Fittings, Nippel, NPT-Gewindeadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 121,65*
€ 147,36*
Lager 955
22
€ 5,90*
ab € 121,62*
€ 147,94*
Frei Haus
ab € 125,85*
€ 153,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,94*
€ 176,0486
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,79*
€ 174,6801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,95*
€ 167,7305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,54*
€ 166,0526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,62*
€ 144,7278
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.