Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN3818MS Reduziernippel G 3/8"(AG)-G 1/8"(IG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN3818MS Reduziernippel G 3/8"(AG)-G 1/8"(IG), Messing
RN3818MS Reduziernippel G 3/8"(AG)-G 1/8"(IG), Messing
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RN 3818 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 3818 MS
EAN/GTIN:
     4050571594893
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN3818MS Reduziernippel G 3/8"(AG)-G 1/8"(IG), Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
G 3/8"
Gewinde innen:
G 1/8"
PN:
16 BAR
L:
4 MM
Schlüsselweite:
19 MM
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, messing doppelnippel, RN3818MS, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 1,49*
€ 2,27*
Lager 955
12092
€ 8,90*
ab € 1,50*
€ 2,28*
€ 3,90*
ab € 1,69*
€ 2,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.