Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN3812MS Reduziernippel G 3/8"(AG)-G 1/2"(IG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN3812MS Reduziernippel G 3/8"(AG)-G 1/2"(IG), Messing
RN3812MS Reduziernippel G 3/8"(AG)-G 1/2"(IG), Messing
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RN 3812 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 3812 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN3812MS Reduziernippel G 3/8"(AG)-G 1/2"(IG), Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
G 3/8"
Gewinde innen:
G 1/2"
PN:
16 BAR
L:
16 MM
SW:
24 MM
Gewicht:
0,037 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld messing reduziernippel, messing doppelnippel, messing reduktion, RN3812MS, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,98*
€ 3,03*
Lager 955
11583
€ 8,90*
ab € 1,99*
€ 3,04*
€ 3,90*
ab € 2,24*
€ 3,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.