Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN30114KST Reduziernippel R 3"(AG)-Rp 1-1/4"(IG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN30114KST Reduziernippel R 3"(AG)-Rp 1-1/4"(IG), Temperguss verzinkt
RN30114KST Reduziernippel R 3"(AG)-Rp 1-1/4"(IG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit konischem Außen- und zylindrischem Innengewinde, Temperguss verzinkt, Typ 241/N4
Artikel-Nr.:
     955-RN 30114 K ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 30114 K ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN30114KST Reduziernippel R 3"(AG)-Rp 1-1/4"(IG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde außen:
R 3"
Gewinde innen:
Rp 1-1/4"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Temperguß Reduzierstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguß reduzierstück 1"x1/4", messing doppelnippel, landefeld reduktion, RN30114KST, Adapter, DIN 10242, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindeverlängerungen, Hahnverlängerungen, ISO 49, Messing-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,35*
€ 28,23*
Lager 955
71
€ 8,90*
ab € 21,44*
€ 28,36*
Frei Haus
ab € 24,09*
€ 31,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,8928
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.