Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN212114KES Reduziernippel R 2-1/2"(AG)-Rp 1-1/4"(IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit konischem Außen- und zylindrischem Innengewinde, 1.4408
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit konischem Außen- und zylindrischem Innengewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-RN 212114 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 212114 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN212114KES Reduziernippel R 2-1/2"(AG)-Rp 1-1/4"(IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde außen:
R 2-1/2"
Gewinde innen:
Rp 1-1/4"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel edelstahl, messing doppelnippel, RN212114KES, Adapter, DIN 10242, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindeverlängerungen, Hahnverlängerungen, ISO 49, Messing-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,746
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,8543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.