Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN20114MSV Reduziernippel G 2"(AG)-G 1-1/4"(IG), Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN20114MSV Reduziernippel G 2"(AG)-G 1-1/4"(IG), Messing vernickelt
RN20114MSV Reduziernippel G 2"(AG)-G 1-1/4"(IG), Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-RN 20114 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 20114 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN20114MSV Reduziernippel G 2"(AG)-G 1-1/4"(IG), Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde außen:
G 2"
Gewinde innen:
G 1-1/4"
PN:
16 BAR
L:
8,5 MM
SW:
60 MM
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, messing doppelnippel, RN20114MSV, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,0756
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,671
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,8146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,8987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,5179
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.