Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN20114MS Reduziernippel G 2"(AG)-G 1-1/4"(IG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN20114MS Reduziernippel G 2"(AG)-G 1-1/4"(IG), Messing
RN20114MS Reduziernippel G 2"(AG)-G 1-1/4"(IG), Messing
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RN 20114 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 20114 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN20114MS Reduziernippel G 2"(AG)-G 1-1/4"(IG), Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
G 2"
Gewinde innen:
G 1-1/4"
PN:
16 BAR
L:
9 MM
SW:
60 MM
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, messing doppelnippel, RN20114MS, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,29*
€ 37,35*
Lager 955
942
€ 8,90*
ab € 28,37*
€ 37,45*
€ 3,90*
ab € 29,29*
€ 38,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,5655
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,2323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,4124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,4961
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.