Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN20114KES Reduziernippel R 2"(AG)-Rp 1-1/4"(IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN20114KES Reduziernippel R 2"(AG)-Rp 1-1/4"(IG), 1.4408
RN20114KES Reduziernippel R 2"(AG)-Rp 1-1/4"(IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit konischem Außen- und zylindrischem Innengewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-RN 20114 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 20114 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN20114KES Reduziernippel R 2"(AG)-Rp 1-1/4"(IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde außen:
R 2"
Gewinde innen:
Rp 1-1/4"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel 1 1/4" edelstahl, messing doppelnippel, edelstahl reduktion, RN20114KES, Adapter, DIN 10242, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindeverlängerungen, Hahnverlängerungen, ISO 49, Messing-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,0463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.