Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN20112PVC Reduziernippel G 2"(AG)-Rp 1-1/2"(IG), PVC-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN20112PVC Reduziernippel G 2"(AG)-Rp 1-1/2"(IG), PVC-U
RN20112PVC Reduziernippel G 2"(AG)-Rp 1-1/2"(IG), PVC-U
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zyl. Außen- und Innengewinde, PVC-U, reduzierend
Artikel-Nr.:
     955-RN 20112 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 20112 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
PVC-Doppelnippel
PVC-Klebe-Gewindenippel
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Gewinde außen:
G 2"
Gewinde innen:
Rp 1-1/2"
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-Reduziernippel, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduzierstücke pvc 1 1/2", pvc doppelnippel, pvc-u fittings reduziernippel, RN20112PVC, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Nippel, PVC-Gewinde-Fittings, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,29*
€ 10,11*
Lager 955
131
€ 8,90*
ab € 7,30*
€ 10,13*
€ 3,90*
ab € 8,26*
€ 11,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,687
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.