Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN20112MSV Reduziernippel G 2"(AG)-G 1-1/2"(IG), Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN20112MSV Reduziernippel G 2"(AG)-G 1-1/2"(IG), Messing vernickelt
RN20112MSV Reduziernippel G 2"(AG)-G 1-1/2"(IG), Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-RN 20112 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 20112 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN20112MSV Reduziernippel G 2"(AG)-G 1-1/2"(IG), Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde außen:
G 2"
Gewinde innen:
G 1-1/2"
PN:
16 BAR
L:
8,5 MM
SW:
60 MM
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduktion messing 1" 1/2", messing doppelnippel, messing reduktion, RN20112MSV, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.