Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN20112KES Reduziernippel R 2"(AG)-Rp 1-1/2"(IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN20112KES Reduziernippel R 2"(AG)-Rp 1-1/2"(IG), 1.4408
RN20112KES Reduziernippel R 2"(AG)-Rp 1-1/2"(IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit konischem Außen- und zylindrischem Innengewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-RN 20112 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 20112 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN20112KES Reduziernippel R 2"(AG)-Rp 1-1/2"(IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde außen:
R 2"
Gewinde innen:
Rp 1-1/2"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel 1" 1/2" edelstahl, messing doppelnippel, edelstahl reduktion, RN20112KES, Adapter, DIN 10242, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindeverlängerungen, Hahnverlängerungen, ISO 49, Messing-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,22*
€ 28,10*
Lager 955
1525
€ 8,90*
ab € 21,39*
€ 28,22*
€ 3,90*
ab € 24,21*
€ 31,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,5818
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,2252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.