Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN2010PPB Reduziernippel G 2"(AG)-G 1"(IG), Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-RN 2010 PP B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 2010 PP B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Temperaturbereich: +5°C bis +80°C *Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen*
Gewinde außen:
G 2"
Gewinde innen:
G 1"
L:
18 MM
SW:
65 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld pvc reduzierstück, reduktion, pvc reduktion, RN2010PPB, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Nippel, PP-Reduziernippel, Reduzierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.