Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1818ES Gewindeverlängerung G 1/8"-15mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1818ES Gewindeverlängerung G 1/8"-15mm, 1.4571
RN1818ES Gewindeverlängerung G 1/8"-15mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Gewindeverlängerung (1.4571)
Artikel-Nr.:
     955-RN 1818 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1818 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RN1818ES
Adapter
Edelstahl-Fittings
Gewindeadapter
RN1818ES Gewindeverlängerung G 1/8"-15mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde außen:
G 1/8"
Gewinde innen:
G 1/8"
L:
15 MM
PN:
40 BAR
SW:
14 MM
Gewicht:
0,015 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,29*
€ 14,33*
Lager 955
1008
€ 8,90*
ab € 10,38*
€ 14,45*
€ 3,90*
ab € 11,76*
€ 16,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.