Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN15/16-10ES Reduziernippel UN 1-5/16"-12(JIC-AG)-G 1"(IG), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit JIC-Gewinde (außen) / G-Gewinde, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit JIC-Gewinde (außen) / G-Gewinde, 1.4571
Zeichnung: Reduziernippel mit JIC-Gewinde (außen) / G-Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-RN 15/16-10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 15/16-10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde außen:
UN 1-5/16"-12
Gewinde innen:
G 1"
PN*:
150 BAR
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, RN15/16-10ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Reduziernippel, Hydraulik-Adapter, JIC-Gewindeadapter, Nippel, Reduziernippel (Hydraulik)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,09*
€ 93,14*
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 74,18*
€ 93,25*
Frei Haus
ab € 75,58*
€ 94,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,25*
€ 110,9675
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,11*
€ 109,6109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,65*
€ 104,3035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,81*
€ 102,1139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,18*
€ 88,2742
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.