Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN14NPT14GMS Reduziernippel NPT 1/4"(AG)-G 1/4"(IG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN14NPT14GMS Reduziernippel NPT 1/4"(AG)-G 1/4"(IG), Messing
RN14NPT14GMS Reduziernippel NPT 1/4"(AG)-G 1/4"(IG), Messing
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit NPT-Gewinde / G-Gewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RN 14NPT14G MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 14NPT14G MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN14NPT14GMS Reduziernippel NPT 1/4"(AG)-G 1/4"(IG), Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
NPT 1/4"
Gewinde innen:
G 1/4"
PN:
16 BAR
SW:
17 MM
L:
17 MM
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld messing reduziernippel, messing doppelnippel, messing reduktion, RN14NPT14GMS, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Reduziernippel, Hydraulik-Adapter, Messing-Fittings, Nippel, NPT-Gewindeadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,77*
€ 8,09*
Lager 955
3172
€ 8,90*
ab € 5,78*
€ 8,10*
€ 3,90*
ab € 6,54*
€ 9,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,639
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.