Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1418MS Reduziernippel G 1/4"(AG)-G 1/ 8"(eIG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1418MS Reduziernippel G 1/4"(AG)-G 1/ 8"(eIG), Messing
RN1418MS Reduziernippel G 1/4"(AG)-G 1/ 8"(eIG), Messing
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RN 1418 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1418 MS
EAN/GTIN:
     4050571592912
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN1418MS Reduziernippel G 1/4"(AG)-G 1/8"(IG), Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
G 1/4"
Gewinde innen:
G 1/8"
PN:
16 BAR
L:
4 MM
Schlüsselweite:
17 MM
Gewicht:
0,0095 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, messing doppelnippel, RN1418MS, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 0,80*
€ 1,31*
Lager 955
37674
€ 8,90*
ab € 0,81*
€ 1,33*
€ 3,90*
ab € 1,31*
€ 1,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.