Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1238PVDF Reduziernippel G 1/2"(AG)-G 3/8"(IG), PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1238PVDF Reduziernippel G 1/2"(AG)-G 3/8"(IG), PVDF
RN1238PVDF Reduziernippel G 1/2"(AG)-G 3/8"(IG), PVDF
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-RN 1238 PVDF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1238 PVDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis +90°C, PVDF: -40°C bis +140°C *Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVDF*
Gewinde außen:
G 1/2"
Gewinde innen:
G 3/8"
L:
18 MM
SW:
27 MM
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, RN1238PVDF, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Nippel, PP-Reduziernippel, PVDF-Reduziernippel, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,97*
€ 115,43*
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 93,40*
€ 115,53*
Frei Haus
ab € 97,24*
€ 119,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,53*
€ 137,4807
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,53*
€ 135,1007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,95*
€ 129,6505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,91*
€ 128,4129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,146
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.