Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1238PVC Reduziernippel G 1/2"(AG)-Rp 3/8"(IG), PVC-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1238PVC Reduziernippel G 1/2"(AG)-Rp 3/8"(IG), PVC-U
RN1238PVC Reduziernippel G 1/2"(AG)-Rp 3/8"(IG), PVC-U
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zyl. Außen- und Innengewinde, PVC-U, reduzierend
Artikel-Nr.:
     955-RN 1238 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1238 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
PVC-Doppelnippel
PVC-Klebe-Gewindenippel
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Gewinde außen:
G 1/2"
Gewinde innen:
Rp 3/8"
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-Reduziernippel, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel kunststoff, pvc doppelnippel, RN1238PVC, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Nippel, PVC-Gewinde-Fittings, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 3,18*
Lager 955
400
€ 8,90*
ab € 2,13*
€ 3,19*
€ 3,90*
ab € 2,40*
€ 3,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.