| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RN 1238 MS Herst.-Nr.: RN 1238 MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RN1238MS Reduziernippel G 1/2"(AG)-G 3/8"(IG), Messing Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Gewinde außen: | G 1/2" | Gewinde innen: | G 3/8" | PN: | 16 BAR | L: | 6 MM | SW: | 24 MM | Gewicht: | 0,024 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, messing doppelnippel, RN1238MS, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,10* | € 1,73* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 1,11* | € 1,75* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,24* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|