Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1238ES Reduziernippel G 1/2"(AG)-G 3/8"(IG), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1238ES Reduziernippel G 1/2"(AG)-G 3/8"(IG), 1.4571
RN1238ES Reduziernippel G 1/2"(AG)-G 3/8"(IG), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RN 1238 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1238 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN1238ES Reduziernippel G 1/2"(AG)-G 3/8"(IG), 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde außen:
G 1/2"
Gewinde innen:
G 3/8"
PN:
40 BAR
L:
6 MM
SW:
24 MM
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld messing reduziernippel, messing doppelnippel, messing reduktion, RN1238ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,94*
€ 9,66*
Lager 955
4243
€ 8,90*
ab € 6,95*
€ 9,67*
€ 3,90*
ab € 7,86*
€ 10,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.