Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1214ES Reduziernippel G 1/2"(AG)-G 1/4"(IG), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1214ES Reduziernippel G 1/2"(AG)-G 1/4"(IG), 1.4571
RN1214ES Reduziernippel G 1/2"(AG)-G 1/4"(IG), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RN 1214 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1214 ES
EAN/GTIN:
     4050571592325
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN1214ES Reduziernippel G 1/2"(AG)-G 1/4"(IG), 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde außen:
G 1/2"
Gewinde innen:
G 1/4"
PN:
40 BAR
L:
6 MM
Schlüsselweite:
24 MM
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel edelstahl, messing doppelnippel, RN1214ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.