Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN11412PPB Reduziernippel G 1-1/4"(AG)-G 1/2"(IG), Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN11412PPB Reduziernippel G 1-1/4"(AG)-G 1/2"(IG), Polypropylen
RN11412PPB Reduziernippel G 1-1/4"(AG)-G 1/2"(IG), Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-RN 11412 PP B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 11412 PP B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Temperaturbereich: +5°C bis +80°C *Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen*
Gewinde außen:
G 1-1/4"
Gewinde innen:
G 1/2"
L:
18 MM
SW:
46 MM
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduzierstücke pvc 1 1/4", reduktion, pvc reduktion, RN11412PPB, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Nippel, PP-Reduziernippel, Reduzierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,234
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.