| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RN 11410 K ES Herst.-Nr.: RN 11410 K ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RN11410KES Reduziernippel R 1-1/4"(AG)-Rp 1"(IG), 1.4408 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4408 | Gewinde außen: | R 1-1/4" | Gewinde innen: | Rp 1" | PN: | 16 BAR | Gewicht: | 0,105 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel edelstahl, messing doppelnippel, RN11410KES, Adapter, DIN 10242, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindeverlängerungen, Hahnverlängerungen, ISO 49, Messing-Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,64* | € 13,27* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 9,65* | € 13,28* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,93* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|