Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN112114MS Reduziernippel G 1-1/2"(AG)-G 1-1/4"(IG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN112114MS Reduziernippel G 1-1/2"(AG)-G 1-1/4"(IG), Messing
RN112114MS Reduziernippel G 1-1/2"(AG)-G 1-1/4"(IG), Messing
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RN 112114 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 112114 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN112114MS Reduziernippel G 1-1/2"(AG)-G 1-1/4"(IG), Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
G 1-1/2"
Gewinde innen:
G 1-1/4"
PN:
16 BAR
L:
8 MM
SW:
50 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduktion messing 1" 1/2", messing doppelnippel, messing reduktion, RN112114MS, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,52*
€ 14,34*
Lager 955
1893
€ 8,90*
ab € 10,61*
€ 14,47*
€ 3,90*
ab € 11,93*
€ 16,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.