Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN10R10NPTES Reduziernippel R 1"(AG)-NPT 1"(IG), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN10R10NPTES Reduziernippel R 1"(AG)-NPT 1"(IG), 1.4571
RN10R10NPTES Reduziernippel R 1"(AG)-NPT 1"(IG), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit G-Gewinde / NPT-Gewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RN 10R10NPT ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 10R10NPT ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN10R10NPTES Reduziernippel R 1"(AG)-NPT 1"(IG), 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde außen:
R 1"
Gewinde innen:
NPT 1"
PN:
40 BAR
SW:
36 MM
L:
26 MM
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld messing reduziernippel, messing doppelnippel, messing reduktion, RN10R10NPTES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hydraulik-Adapter, Messing-Fittings, Nippel, NPT-Gewindeadapter, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,77*
€ 70,51*
Lager 955
156
€ 5,90*
ab € 55,86*
€ 70,62*
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 71,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,0378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,5856
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,3972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,30*
€ 76,517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,86*
€ 66,4734
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.