Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1038MSV Reduziernippel G 1"(AG)-G 3/8"(IG), Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1038MSV Reduziernippel G 1"(AG)-G 3/8"(IG), Messing vernickelt
RN1038MSV Reduziernippel G 1"(AG)-G 3/8"(IG), Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-RN 1038 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1038 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN1038MSV Reduziernippel G 1"(AG)-G 3/8"(IG), Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde außen:
G 1"
Gewinde innen:
G 3/8"
PN:
16 BAR
L:
7 MM
SW:
36 MM
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, messing doppelnippel, RN1038MSV, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.