Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1034PPB Reduziernippel G 1"(AG)-G 3/4"(IG), Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1034PPB Reduziernippel G 1"(AG)-G 3/4"(IG), Polypropylen
RN1034PPB Reduziernippel G 1"(AG)-G 3/4"(IG), Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-RN 1034 PP B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1034 PP B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Temperaturbereich: +5°C bis +80°C *Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen*
Gewinde außen:
G 1"
Gewinde innen:
G 3/4"
L:
16 MM
SW:
36 MM
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld pvc reduzierstück, reduktion, pvc reduktion, RN1034PPB, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Nippel, PP-Reduziernippel, Reduzierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.