Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1034KESNPT Reduziernippel NPT 1"(AG)-NPT 3/4"(IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1034KESNPT Reduziernippel NPT 1"(AG)-NPT 3/4"(IG), 1.4408
RN1034KESNPT Reduziernippel NPT 1"(AG)-NPT 3/4"(IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit NPT-Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-RN 1034 K ES NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1034 K ES NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
RN1034KESNPT Reduziernippel NPT 1"(AG)-NPT 3/4"(IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde außen:
NPT 1"
Gewinde innen:
NPT 3/4"
SW:
36 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, edelstahl reduktion, reduktion, landefeld reduktion, RN1034KESNPT, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hahnverlängerungen, Nippel, NPT-Gewinde, NPT-Gewindeadapter, Reduzierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.