Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1034ES Reduziernippel G 1"(AG)-G 3/4"(IG), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1034ES Reduziernippel G 1"(AG)-G 3/4"(IG), 1.4571
RN1034ES Reduziernippel G 1"(AG)-G 3/4"(IG), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RN 1034 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1034 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN1034ES Reduziernippel G 1"(AG)-G 3/4"(IG), 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde außen:
G 1"
Gewinde innen:
G 3/4"
PN:
40 BAR
L:
6 MM
SW:
36 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld messing reduziernippel, messing doppelnippel, messing reduktion, RN1034ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,45*
€ 20,90*
Lager 955
2339
€ 8,90*
ab € 15,66*
€ 21,02*
€ 3,90*
ab € 17,67*
€ 23,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.