Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1020KST Reduziernippel R 1"(AG)-Rp 2"(IG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1020KST Reduziernippel R 1"(AG)-Rp 2"(IG), Temperguss verzinkt
RN1020KST Reduziernippel R 1"(AG)-Rp 2"(IG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit konischem Außen- und zylindrischem Innengewinde, Temperguss verzinkt, Typ 246/M4 red
Artikel-Nr.:
     955-RN 1020 K ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1020 K ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN1020KST Reduziernippel R 1"(AG)-Rp 2"(IG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde außen:
R 1"
Gewinde innen:
Rp 2"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Temperguß Reduzierstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, reduzierstück landefeld temperguß, messing doppelnippel, landefeld reduktion, RN1020KST, Adapter, DIN 10242, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindeverlängerungen, Hahnverlängerungen, ISO 49, Messing-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.