Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1012NPTES Reduziernippel NPT 1"(AG)-NPT 1/2"(IG), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1012NPTES Reduziernippel NPT 1"(AG)-NPT 1/2"(IG), 1.4571
RN1012NPTES Reduziernippel NPT 1"(AG)-NPT 1/2"(IG), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit NPT-Gewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RN 1012 NPT ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1012 NPT ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
RN1012NPTES Reduziernippel NPT 1"(AG)-NPT 1/2"(IG), 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde außen:
NPT 1"
Gewinde innen:
NPT 1/2"
PN:
140 BAR
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld reduktion, reduktion, stahlrohr reduzierstück, RN1012NPTES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Reduziernippel, Hydraulik-Adapter, Nippel, NPT-Gewindeadapter, Reduziernippel (Hydraulik)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 83,14*
€ 103,75*
Lager 955
150
€ 5,90*
ab € 83,06*
€ 103,86*
Frei Haus
ab € 86,23*
€ 107,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,86*
€ 123,5934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,61*
€ 120,9159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,48*
€ 116,0012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,6089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,8414
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.