Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RLS1000S POWER TEAM Flachzylinder, 100 Tonnen, 15,9 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachzylinder (Power Team Typ RLS 100)
Exemplarische Darstellung: Flachzylinder (Power Team Typ RLS 100)
Artikel-Nr.:
     955-RLS 1000 S
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     RLS 1000 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
hydraulik kurzhubzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: Durch die flache Bauweise dieser Zylinder sind diese besonders für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen geeignet.
Weitere Informationen:
Hubkraft:
100 TO
Hub:
15,9 MM
Ölvolumen:
201,7 CM3
Bauhöhe eingefahren:
85,7 MM
Gewicht:
14 KG
Weitere Suchbegriffe: RLS1000S, Flachzylinder, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.228,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,96*
€ 1.725,4524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,82*
€ 1.691,9658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,34*
€ 1.584,2946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,34*
€ 1.525,9846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,10*
€ 1.461,439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.