Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RI2X11/2 Hydraulik-Reduzierung G 2"(AG)-G 1-1/2"(IG), Stahl verzinkt, Elastomerd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RI2X11/2 Hydraulik-Reduzierung G 2"(AG)-G 1-1/2"(IG), Stahl verzinkt, Elastomerd
RI2X11/2 Hydraulik-Reduzierung G 2"(AG)-G 1-1/2"(IG), Stahl verzinkt, Elastomerd
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Gewindereduzierung mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, Stahl verzinkt Elastomerdichtung
Zeichnung: Hydraulik-Gewindereduzierung mit zylindrischem Außen- und Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-RI 2 X 11/2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RI 2 X 11/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
*ohne Elastomerdichtung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, Elastomerdichtung
Gewinde außen:
G 2"
Gewinde innen:
G 1-1/2"
PN:
160 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +120 GC
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, reduktion 1 1/2", reduktion, landefeld reduktion, RI2X11/2, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Reduziernippel, Hydraulik-Adapter, Nippel, Reduziernippel (Hydraulik), Reduzierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,24*
€ 154,9856
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,90*
€ 153,391
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,52*
€ 148,1788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,05*
€ 147,6195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,06*
€ 122,6414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.