Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RH203 POWER TEAM Hohlkolbenzylinder, 20 Tonnen, 76,2 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hohlkolbenzylinder ohne Außengewinde (Power Team Typ RH 203)
Exemplarische Darstellung: Hohlkolbenzylinder ohne Außengewinde (Power Team Typ RH 203)
Artikel-Nr.:
     955-RH 203
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     RH 203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder (bis auf Typ RH 120) werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: ideal zum Ziehen und Spannen von Kabeln, Ausziehen von Bolzen, Verankerungsschrauben und Druckspindeln. *Aluminiumzylinder, besonders leicht, **Statt Kupplungsmuffe NPT 1/4" (IG) Anschlussgewinde. Zum Verbinden mit Spezialhydraulikschlauch verwenden Sie bitte Reduziernippel Typ 9689 in Kombination mit Muffe Typ 9796
Weitere Informationen:
Hubkraft:
20 TO
Hub:
76,2 MM
Ölvolumen:
192,9 CM3
Bauhöhe eingefahren:
154 MM
Durchmesser Mittelbohrung:
26,6 MM
Zylinderdurchmesser (außen):
101,6 MM
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder 200kn, hohlkolbenzylinder, RH203, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 864,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,53*
€ 1.231,0907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,21*
€ 1.209,2899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,10*
€ 1.131,809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,24*
€ 1.084,3756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,69*
€ 1.028,9811
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.